M18FRCN45-302X Gwoździarka bębnowaMILWAUKEE

files/fotob/2078639.jpg.
M18FRCN45-302X Gwoździarka bębnowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933498169
Kod EAN: 
4058546520380
Symbol Sonepar: 
P10202153
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Nasza gwoździarka dekarska M18 FUEL™ zapewnia bezprzewodowe innowacje dla wykonawców prac dekarskich i zewnętrznych poprzez optymalizację wydajności, najlepszy w swojej klasie czas pracy i niezrównaną wszechstronność
  • Blokada Dry-Fire zatrzymuje wystrzelenie narzędzia, gdy w klatce cewki nie ma już gwoździ
  • Technologia Ready to Fire Nail eliminuje czas narastania pomiędzy każdym wypuszczeniem gwoździa
  • Możliwość wyboru dwóch trybów pozwala na prowadzenie ognia sekwencyjnego z precyzją lub ognia uderzeniowego z szybkością do 6 gwoździ na sekundę
  • Szybka i łatwa regulacja głębokości bez użycia narzędzi, zapewniająca doskonałe wbijanie gwoździ za każdym razem
  • Wbija do 1100 gwoździ na jednym ładowaniu przy użyciu jednego akumulatora REDLITHIUM™ 3,0 Ah, co zapewnia maksymalną produktywność
  • Akceptuje gwoździe spiralne o średnicy od 19 mm do 45 mm o średnicy 3 mm i średnicy łba od 10,1 mm do 10,5 mm z nachyleniem 15 stopni (± 1°)
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar