M18FTHCHS35-0 Pilarka łańcuchowa 35cmMILWAUKEE

files/fotob/2078092.jpg.
M18FTHCHS35-0 Pilarka łańcuchowa 35cm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479588
Kod EAN: 
4058546373825
Symbol Sonepar: 
P10133305
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Wyjątkowa prędkość cięcia twardego drewna w porównaniu z pilarkami spalinowymi lub akumulatorowymi pilarkami z uchwytem górnym o wyższym napięciu.
  • Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się.
  • Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda.
  • Do 150 cięć w twardym drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18 HIGH™ OUTPUT™ 8.0 Ah.
  • Konstrukcja górnego uchwytu i zoptymalizowana równowaga idealnie nadaje się do pielęgnacji drzew na wysokościach.
  • Włącznik spustowy z regulacją prędkości pozwala na pełną kontrolę mocy.
  • Pasek z karabińczykiem do szybkiego mocowania i wyjmowania z uprzęży.
  • Ergonomiczny, wygięty uchwyt kabłąkowy zapewnia wygodną obsługę w wielu pozycjach.
  • Wbudowany schowek i łatwy dostęp do napinacza łańcucha dla większego komfortu użytkownika.
  • Metalowe kolce powodują zwiększenie siły dźwigni podczas cięcia.
  • Szczelny zbiornik oleju z łatwo dostępnym otworem i okienkiem podglądu ilości cieczy.
  • W zestawie 76 ml oleju, klucz serwisowy; osłona na prowadnicę.
  • System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar