M18HCC125-801C Obcinak do kabliMILWAUKEE

files/fotob/2078452.jpg.
M18HCC125-801C Obcinak do kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933499333
Kod EAN: 
4058546564971
Symbol Sonepar: 
P10220872
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Przecinarka hydrauliczna FORCE LOGIC™ tnie kable aluminiowe, miedziane i zbrojone do ⌀125 mm
  • Regulowany uchwyt boczny, konstrukcja narzędzia w linii i hak do zawieszania umożliwiają najłatwiejszy montaż w rowach i rozdzielniach
  • System zatrzasków Quick Lock umożliwia użytkownikom łatwe otwieranie i zamykanie zatrzasku bez konieczności ustawiania
  • Zamknięta głowica tnąca fizycznie oddziela kable w rowku, które zostaną odcięte od innych
  • Stopień ochrony IP54 z uszczelnioną pokrywą baterii zapewnia najlepszą ochronę w trudnych warunkach, takich jak brud, kurz i wilgoć
  • Błyskawiczna wymiana ostrza, eliminuje przestoje w pracy
  • Głowica obrotowa o 180° umożliwia łatwe ustawienie narzędzia w wąskich rowach
  • Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę do zarządzania zapasami Twoich narzędzi. ONE-KEY™ posiada także funkcję zdalnego zamykania. Funkcja raportowania zapewnia kompletny protokół aktywności narzędzia i dokładności
  • Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar