Klucz udarowy M18 FUEL™ z uchwytem typu D i wysokim momentem obrotowym zapewnia moment dokręcania wynoszący 2576 Nm, zastępując rozwiązania przewodowe, spalinowe lub pneumatyczne.
Zapewnia maksymalny moment zrywający o wartości 2 711 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42
4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
Następna generacja bezszczotkowego silnika POWERSTATE™, inteligentna elektronika REDLINK PLUS™ oraz akumulator REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah zapewnia maksymalną moc, dłuższy czas pracy i najwyższą wytrzymałość
System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™