M18ONEHCCT60-202C Nożyce hydrauliczne akumulatoroweMILWAUKEE

files/fotob/2077979.jpg.
M18ONEHCCT60-202C Nożyce hydrauliczne akumulatorowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479684
Kod EAN: 
4058546374785
Symbol Sonepar: 
P10133258
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Zaciskarka hydrauliczna FORCE LOGIC™ zaciska złącza do 300 mm² w mniej niż 5 sekund z siłą 60 kN
  • Ruch liniowy łatwej w regulacji matrycy zapewnia jednolite rezultaty pracy
  • Ulepszona ergonomia i uchwyt o cienkiej konstrukcji zapewniają wygodną obsługę jedną ręką
  • Łatwo dostępny elektroniczny przycisk w obszarze uchwytu umożliwia użytkownikowi wygodne zwolnienie zacisku w każdej chwili
  • Głowica szybkozatrzaskowa obraca się o 350° i ma wbudowaną lampkę, która doskonale oświetla powierzchnię zaciskania.
  • PFM™ (Automatyczna regulacja siły): Automatycznie dostosowuje siłę zaciskania w zależności od złącza, zapewniając zawsze optymalny docisk sygnalizowany zieloną lampką
  • Umożliwia zaciskanie złączy miedzianych i aluminiowych o przekroju do 300 mm²
  • Matryca uniwersalna jest kompatybilna z matrycami MILWAUKEE® serii 22 oraz z większością ogólnodostępnych matryc typu U (matryce w kształcie litery C) o sile 60 kN
  • ONE-KEY™ – śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi – oferuje bezpłatną chmurową sieć śledzenia i platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja raportowania zapewnia pełny protokół aktywności i dokładności narzędzi.
  • Przed przystąpieniem do pracy następuje automatyczna kontrola akumulatora pod kątem dostatecznego poziomu naładowania do wykonania zacisku
  • Uszczelnione układy elektroniczne odporne na nieprzyjazne środowisko, w którym występuje brud, kurz i wilgoć
  • Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, długi czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Dane techniczne

Przekrój
6 - 300 mm²
Siła zaciskania
60 - 60 kN
Wymienne matryce
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Konstrukcja/napęd
Akumulatorowo-hydrauliczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar