Najlepsze narzędzie do uzyskiwania dokładnych wyników podczas niwelacji na placu budowy
Łatwy w użyciu, konfiguracja jednym przyciskiem
Ręczne rolety maskujące zapobiegają zakłóceniom i odbiciom lasera od okien
Zaprojektowany do trudnych warunków w miejscu pracy, posiada stopień ochrony IP66 i wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 m
Zakres samopoziomowania ±5° dla szybkiej i dokładnej konfiguracji
Zasięg roboczy 600 m z detektorem (RD600), zoptymalizowany do użytku na zewnątrz
Łatwy do odczytu ekran detektora, podświetlany wyświetlacz w mm/in z tyłu i z przodu zapewniający dobrą widoczność
Ostrzeżenie o uderzeniu z regulowaną czułością - powiadomienie użytkownika, gdy laser został przesunięty lub uderzony
Ponad 40 godzin pracy z akumulatorem M18 B2
ONE-KEY™ tool tracking & security oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia oraz platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja raportowania zapewnia pełną aktywność i dokładność narzędzia.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™