PACKOUT 76szt Zestaw elektryka w plecakuMILWAUKEE

files/fotob/2181583.jpg.
PACKOUT 76szt Zestaw elektryka w plecaku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932498407
Kod EAN: 
4058546522766
Symbol Sonepar: 
P10134154
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • 1x plecak Packout 4932471131, 1x taśma miernicza PRO C3/16 4932459591, 1x poziomica torpedo 4932459097, 1x zestaw markerów INKZALL 4szt. 4932480551, 1x kolorowe pisaki z cienką końcówką INKZALL 48223165, 1x kompaktowy nóż uniwersalny FASTBACK 4932471356, 1x nożyczki dla elektryków 4932478620, 1x wkrętak trójkątny VDE PZ Set 7szt. 4932478738, 1x wkrętak trójkątny VDE T10X60 4932478728, 1x wkrętak 1/4" + zestaw nasadek 38PC 4932479096, 1x zestaw szczypiec VDE 3szt. 4932464575, 1x pompa wodna VDE 240mm 4932464574, 1x zestaw kluczy sześciokątnych 9szt. 4932478621, 1x wkrętak trójkątny VDE T20x100 4932478730, 1x klucz nastawny 250mm 48227410, 1x młotek hikorowy 300g 4932478667, 1x wkrętak trójkątny VDE T15X75 4932478729, 1x wkrętak trójkątny VDE T25x100 4932478731

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
76
Liczba kluczy imbusowych
9
Liczba młotków
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
3
Opakowanie
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar