M18PRCDAB-0 Radio akumulatoroweMILWAUKEE

files/fotob/1376979.jpg.
M18PRCDAB-0 Radio akumulatorowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933472112
Kod EAN: 
4058546325084
Symbol Sonepar: 
P10009017
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Wbudowana ładowarka dla szybkiego i wygodnego ładowania każdego akumulatora M18™ lub ladowania innego elektrycznego urządzenia za pomocą przewodu USB
  • Odbiornik Bluetooth®: urządzenie odtwarza muzykę do około 30 m ze smartfonów, komputerów oraz tabletów
  • Możliwość zasilania napięciem AC lub DC: zasilanie akumulatorami MILWAUKEE® M18™ albo przez zasilanie sieciowe 230 V
  • Wysokiej jakości system audio-tuner DAB+/AM/FM z cyfrowym procesorem zapewnia doskonałą jakość odbioru i sygnał bez zakłóceń
  • DAB+ zapewnia najlepszą jakość dźwięku oraz pozwala na odczytanie z cyfrowego wyświetlacza dodatkowych informacji takich jak: tytuł utworu, jego wykonawca i dokładny czas
  • Wodoszczelny schowek do bezpiecznego przechowywania i ładowania urządzeń chroni je przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi
  • Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi elementami modułowego systemu przechowywania PACKOUT™ od MILWAUKEE®
  • Wysokiej jakości głośnik oraz 40 W wzmacniacz dźwięku zapewniają głośne, czyste brzmienie z głębokim basem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar