SDS-PLUS 14,0/310mm WiertłoCIMCO

files/fotob/918738.jpg.
SDS-PLUS 14,0/310mm Wiertło
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
208656
Kod EAN: 
4021104086567
Symbol Sonepar: 
P00802225
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wiertło SDS-Plus. Do zastosowania w betonie i kamieniu (beton, gazobeton/YTONG), murze z cegły wapienno-piaskowej. Certyfikowany (DIBt), pasuje do wszystkich urządzeń z mocowaniem SDS-Plus

Dane techniczne

Długość całkowita
310 mm
Długość robocza
255 mm
Średnica
14 mm
Do stali szlachetnej
Nie
Do kamienia
Tak
Do metali nieżelaznych
Nie
Do betonu
Tak
Rodzaj mocowania
SDS plus
Do stali
Nie
Do tworzywa sztucznego
Nie
Do drewna
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

BOX fi1-10 19-elem. Zestaw wierteł

Opis produktu

Zestawy wierteł, DIN. W bardzo stabilnej kasecie z tworzywa sztucznego z paskami zaciskowymi do każdego wiertła, 19 sztuk. Przekrój wierteł od 0,5 do 10 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
19
Liczba wierteł spiralnych HSS
19
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Porównaj
201352
BOX fi1-10 19-elem. Zestaw wierteł
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSS fi1-10 19-elem. Zestaw wierteł

Opis produktu

Komplet wierteł HSS. Okrągłe, plastikowe pudełko.DIN

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
19
Liczba wierteł do drewna
0
Liczba wierteł prowadzących
0
Liczba wierteł spiralnych HSS
19
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Porównaj
201320
HSS fi1-10 19-elem. Zestaw wierteł
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS-PLUS 6,0/110mm Wiertło

Dane techniczne

Długość całkowita
110 mm
Długość robocza
45 mm
Średnica
6 mm
Do stali szlachetnej
Nie
Do kamienia
Tak
Do metali nieżelaznych
Nie
Do betonu
Tak
Rodzaj mocowania
SDS plus
Do stali
Nie
Do tworzywa sztucznego
Nie
Do drewna
Nie
Porównaj
208608
SDS-PLUS 6,0/110mm Wiertło
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar