FZ448 Przepust kablowy pełny Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/235426.jpg.
FZ448 Przepust kablowy pełny Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FZ448
Kod EAN: 
3250612764488
Symbol Sonepar: 
P01875634
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Przepust kablowy stalowy z uszczelką boczny

Dane techniczne

Długość
420 mm
Głębokość
130 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
120 mm
Wysokość
450 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar