UM108 200cm Profil pasmowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833999.jpg.
UM108 200cm Profil pasmowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2906212
Kod EAN: 
4017918277420
Symbol Sonepar: 
P00607653
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask z elementami bocznymi, zatrzask z nóżką, Profil podstawowy, otwarta, szerokość profilu (wewnętrzna): 122,6 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 107,5 mm, długość: 2000 mm, głębokość: 21,5 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB - 3,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
21.5 mm
Głębokość montażowa w szafie
122.6 mm
Numer RAL
6021
Szerokość
2000 mm
Szerokość montażowa w szafie
2000 mm
Wysokość
122.6 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Obudowa zestawialna
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UM108 N-SE-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, wersja niska, bez stopy zatrzaskowej, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
60.3 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2709383
UM108 N-SE-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108 N-SEFE/L-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie DIN, połączenie śrubowe z profilem wytłaczanym, Element boczny (lewy), wersja niska, ze stopą zatrzaskową, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
60.3 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2709367
UM108 N-SEFE/L-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108 N-SEFE/R-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (prawy), wersja niska, ze stopą zatrzaskową, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
60.3 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2709354
UM108 N-SEFE/R-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108 N-SEPEF/L-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), wersja niska, ze stopą zatrzaskową i stykiem PE, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
60.3 mm
Kolor
Zielony
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2709370
UM108 N-SEPEF/L-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-FE Zaczep

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 108 mm), Nóżka

Dane techniczne

Numer RAL
6021
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959463
UM108-FE Zaczep
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SE Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Element boczny, bez stopy zatrzaskowej, głębokość: 122,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
122.6 mm
Głębokość montażowa w szafie
122.6 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
37.5 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959476
UM108-SE Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SE-A60 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, bez stopy zatrzaskowej, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959748
UM108-SE-A60 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SE-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, bez stopy zatrzaskowej, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959751
UM108-SE-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEFE/L Element obudowy

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie DIN, połączenie śrubowe z profilem wytłaczanym, Element boczny (lewy) ze stopą montażową na szynę DIN, ze stopą zatrzaskową, głębokość: 122,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
122.6 mm
Głębokość montażowa w szafie
122.6 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
37.5 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959696
UM108-SEFE/L Element obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEFE/L-A60 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), ze stopą zatrzaskową, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959722
UM108-SEFE/L-A60 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEFE/L-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), ze stopą zatrzaskową, głębokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959735
UM108-SEFE/L-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEFE/R Element obudowy

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie DIN, połączenie śrubowe z profilem wytłaczanym, Element boczny (prawy), ze stopą zatrzaskową, szerokość: 5 mm, wysokość: 125,4 mm, głębokość: 37,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
37.6 mm
Głębokość montażowa w szafie
122.6 mm
Numer RAL
6021
Szerokość
5 mm
Wysokość
125.4 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959683
UM108-SEFE/R Element obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEFE/R-A60 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), wersja wysoka, ze stopą zatrzaskową

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959706
UM108-SEFE/R-A60 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEFE/R-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), wersja wysoka, ze stopą zatrzaskową

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2959719
UM108-SEFE/R-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEPEF/L Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), ze stopą zatrzaskową i stykiem PE

Dane techniczne

Głębokość
122.6 mm
Głębokość montażowa w szafie
122.6 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
37.5 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2906490
UM108-SEPEF/L Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEPEF/L-A60 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), ze stopą zatrzaskową i stykiem PE

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2906500
UM108-SEPEF/L-A60 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM108-SEPEF/L-A73 Element boczny

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny (lewy), ze stopą zatrzaskową i stykiem PE

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Głębokość montażowa w szafie
125 mm
Numer RAL
6021
Wysokość
99 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2906513
UM108-SEPEF/L-A73 Element boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UMK-BF Element mocujący

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, szerokość: 4,6 mm, wysokość: 26 mm

Dane techniczne

Numer RAL
6021
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2976077
UMK-BF Element mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar