1U 19 8xGN Listwa zasilającaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943034.jpg.
1U 19 8xGN Listwa zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI OPB
Nr Katalogowy: 
NSYAPU19S8S
Symbol Sonepar: 
P01695717
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

8 sockets outlets with recessed green led switch equippped with power cords type H05 VVF, equipped with a mould right angle plug with earthing contact system. Vertical sockets strip with side-earthed outlets, with child protection. Material composed by fibreglass polyamide plastic with fire resistance to 850°C Could be used in: Germany, Austria, Netherlands, Italy (partial), Spain, Portugal, Sweden, Norway, Finland, Slovenia, Romania, Hungary, Andorra, Vatican City, San Marino, Estonia, Bulgaria. Can be used outside Europe in: Afghanistan, South Korea, Indonesia, Iceland, Chile

Dane techniczne

Długość
440 mm
Długość kabla
3 m
Głębokość
76 mm
Liczba gniazd C13
0
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
8
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar montażowy
482.6 mm
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
44.45 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
482.6 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy/pionowy
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka CEE 7/4 (typ F)
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar temperatury
Nie
SNMP
Nie
Przełączalne
Tak
Z bezpiecznikiem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z wyświetlaczem
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
19 cali (482,6 mm)
Amperomierz
Nie
Sposób odczytu
Inne
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar