CP 500x500x210 IP55 Obudowa obsługi z uchwytamiRITTAL

files/fotob/391053.jpg.
CP 500x500x210 IP55 Obudowa obsługi z uchwytami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6320400
Kod EAN: 
4028177693999
Symbol Sonepar: 
P01160033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 500x500x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z tyłu

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
500 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Produkty powiązane i akcesoria

SZ RAL7030 Uchwyt z wkładką zamka
Porównaj
2439000
SZ RAL7030 Uchwyt z wkładką zamka
TS 18x38x500 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 500 mm

Dane techniczne

Długość
500 mm
Głębokość
38 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
18 mm
Wysokość profilu szyny
38 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
8612250
TS 18x38x500 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt komfortowy mini

Opis produktu

SZ Uchwyt mini Komfort do AE z wkładką dwupiórkową, do wkładki półcylindrycznej
Porównaj
2537000
SZ Uchwyt komfortowy mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt komfortowy mini

Opis produktu

SZ chwyt mini Komfort do AE z zamknięciem dźwigienkowym do wkładek zamka
Porównaj
2537010
SZ Uchwyt komfortowy mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, na śrubokręt, dł.: 27 mm
Porównaj
2464000
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 27 mm
Porównaj
2466000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO), dł.: 27 mm
Porównaj
2460650
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka daimler

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler, dł.: 27 mm
Porównaj
2465000
SZ 27mm Wkładka zamka daimler
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2463000
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2462000
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka FIAT

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Fiat, dł.: 27 mm
Porównaj
2307000
SZ Wkładka zamka FIAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2461000
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2460000
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Cylinder bezpieczeństwa wersja B, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2571000
2571000 Wkładka bębenkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt zamka bez wkładki cyl

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja B, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2533000
SZ Uchwyt zamka bez wkładki cyl
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT WKŁADKI ZAMKA Akcesoria

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja B, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2572000
UCHWYT WKŁADKI ZAMKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt zamka z wkładką

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja B, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2576000
SZ Uchwyt zamka z wkładką
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Kątownik

Opis produktu

SZ Kątownik montażowy
Porównaj
4597000
PS (4szt) Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ wer.B Zamek z pokrętłem

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja B, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2575000
SZ wer.B Zamek z pokrętłem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Kątownik montażowy do zabudowy wewnętrznej, do Comfort Panel i Optipanel
Porównaj
6205100
CP (4szt) Kątownik montaż.do zab.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar