MARINA (4szt) Uchwyty transportoweLEGRAND

files/fotob/113527.jpg.
MARINA (4szt) Uchwyty transportowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCSP
Nr Katalogowy: 
036246
Kod EAN: 
3245060362461
Symbol Sonepar: 
P00672515
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Marina szafy poliesterowe - IP66 - IK10- IP66 wg normy IEC EN 60529. IK10 wg normy EN 622 62 (EN 50102). Klasa II (Stosowane do tworzenia całkowicie izolowanych zespołów szaf wg normy PE-EN 60439-1) - Poliester wzmocniony włóknem szklanym, odporność na żar 960°C wg normy IEC EN 60695-2-11. Przystosowane do środowiska korozyjnego - Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych. Szeroka możliwość wyboru wyposażenia. Płyta przepustów kablowych umieszczona na dole. Drzwi odwracalne trójpunktowe zamknięcie, dopasowany uchwyt, dostarczane z zamkiem i kluczem 2433A. Zawiasy wraz z osiami wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

Szerokość
57 mm
Wysokość
69.5 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Zaczep do transportu

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar