POPRZECZKA MOD+RAMA 6002000 1000mmSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508536.jpg.
POPRZECZKA MOD+RAMA 6002000 1000mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SM
Nr Katalogowy: 
NSYCSHB2010
Kod EAN: 
3606480063893
Symbol Sonepar: 
P01116322
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacial SM/SF chassis coupling set with zone. 1999 x 1000 mm. Multi-purpose coupling kit. Mounting in front of enclosure. 288 modules of 18 mm. Steel made. Grey RAL 7035. 1 busbar blanking cover plate, 1 intermediate central upright, 1 single chassis incl

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

SPACIAL SM 2000x1600x600 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSM2016602DP

SPACIAL SM 2000x1600x600 Obudowa 2-drz.pełne...

SPACIAL SM 2000x1600x600 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
SPACIAL SM 1800x1600x500 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSM1816502DP

SPACIAL SM 1800x1600x500 Obudowa 2-drz.pełne...

SPACIAL SM 1800x1600x500 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
SPACIAL SM 2000x1600x500 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSM2016502DP

SPACIAL SM 2000x1600x500 Obudowa 2-drz.pełne...

SPACIAL SM 2000x1600x500 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
SPACIAL SM 2000x1600x400 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSM2016402DP

SPACIAL SM 2000x1600x400 Obudowa 2-drz.pełne...

SPACIAL SM 2000x1600x400 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
SPACIAL SM 1800x1600x400 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSM1816402DP

SPACIAL SM 1800x1600x400 Obudowa 2-drz.pełne...

SPACIAL SM 1800x1600x400 Obudowa 2-drz.pełne z płytą metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar