SKA 255-2I44 ObudowaEATON

files/fotob/30143.jpg.
SKA 255-2I44 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
034203
Kod EAN: 
4015080342038
Symbol Sonepar: 
P00996934
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa szyny zbiorczej, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, opatentowane zamknięcie pokrywy z wbudowanym wyrównaniem nadciśnienia, na górze i na dole z dużymi przerwami na flansze FL-4…, ściany boczne zamknięte, wybijana, plombowane zamknięcia pokrywy, RAL 7032, piaskowa (skrzynia dolna), przezroczysta, bezbarwna (pokrywa), stopień ochrony IP65 (obudowa), IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu), IP64 (wprowadzenie przewodów KST od góry), IP00 (wprowadzenia przewodów otwarte), znamionowy prąd pracy Ie=250A, rodzaj przewodu L1, L2, L3, PE, N E t, odstęp między środkami faz 50mm

Dane techniczne

Głębokość
225 mm
Liczba biegunów
5
Prąd znamionowy szyn
250 A
Szerokość
750 mm
Wysokość
375 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
25 kA
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wyposażona w szyny zbiorcze
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar