TE 8000 Zestaw montażowy do przełącznika drzwiRITTAL

files/fotob/724282.jpg.
TE 8000 Zestaw montażowy do przełącznika drzwi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7888615
Kod EAN: 
4028177805477
Symbol Sonepar: 
P01487543
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw montażowy do przełącznika drzwiowego do TE 8000

Produkty powiązane i akcesoria

SZ Przełącznik pozycji drzwi+wtycz

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy z przewodem przyłączeniowym do lamp kompaktowych , dł.: 600 mm, żółty
Porównaj
4315710
SZ Przełącznik pozycji drzwi+wtycz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Przełącznik pozycji drzwi UL+wtyczka

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy z przewodem przyłączeniowym do lamp kompaktowych , dł.: 600 mm, szary, UL
Porównaj
4315720
SZ Przełącznik pozycji drzwi UL+wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 1000 mm, z przewodem łączeniowym LED

Dane techniczne

Długość
1000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przewód spiralny
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
4315820
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy do oświetlenia systemowego LED, dł.: 3000 mm, z przewodem przyłączeniowym LED

Dane techniczne

Długość
3000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przewód spiralny
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
4315810
PS Wyłącznik drzwiowy z przewodem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar