TS Zestaw montażowy do półek urządzeniowych, i szuflad do zabudowy 19" w szafach TS, do gł.: 800 mm
Dane techniczne
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
DK Półka urządzeniowa SxG: 409x500 mm, 50 kg, odległość między poziomami: zmienna, regulacja głębokości na 2 poziomach montażowych 482,6 mm (19"), RAL 7035
DK Półka urządzeniowa SxG: 409x700 mm, 50 kg, odległość między poziomami: zmienna, regulacja głębokości na 2 poziomach montażowych 482,6 mm (19"), RAL 7035
DK Półka urządzeniowa SxG: 409x600 mm, 50 kg, odległość między poziomami: zmienna, regulacja głębokości na 2 poziomach montażowych 482,6 mm (19"), RAL 7035