8PQ30001BA61 SIVACON S4SIEMENS

files/fotob/1113945.png.
8PQ30001BA61 SIVACON S4
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8PQ30001BA61
Kod EAN: 
4042948174296
Symbol Sonepar: 
P00671172
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIVACON S4 płyta montażowa, wys.: 400 mm szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8PQ30000BA52 SIVACON S4

Opis produktu

SIVACON S4 przegroda głównej szyny zbiorczej, pozycja montażowa: góra, szer.: 400 mm głęb.: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
225 mm
Wysokość montażowa w szafie
225 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
8PQ30000BA52
8PQ30000BA52 SIVACON S4
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ30000BA53 SIVACON S4

Opis produktu

SIVACON S4 przegroda głównej szyny zbiorczej, pozycja montażowa: góra, szer.: 600 mm głęb.: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
225 mm
Wysokość montażowa w szafie
225 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
8PQ30000BA53
8PQ30000BA53 SIVACON S4
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ30000BA78 SIVACON S4

Opis produktu

SIVACON S4 główna szyna zbiorcza z tyłu, szer.: 400 mm głęb.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
250 mm
Wysokość montażowa w szafie
250 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
8PQ30000BA78
8PQ30000BA78 SIVACON S4
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ30003BA15 Separator

Opis produktu

SIVACON S4 przegroda głównej szyny zbiorczej na dole, szer.: 600 mm głęb.: 400 mm

Dane techniczne

Głębokość
225 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
225 mm
Wysokość montażowa w szafie
225 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
8PQ30003BA15
8PQ30003BA15 Separator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar