HMFL4 uchw.wiesz.obud. Akcesoria CUBO H/MLEGRAND

files/fotob/2270367.jpg.
HMFL4 uchw.wiesz.obud. Akcesoria CUBO H/M
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CUBO H
Nr Katalogowy: 
HMFL4
Kod EAN: 
6418677165436
Symbol Sonepar: 
P00698860
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
6 mm
Szerokość
53 mm
Wysokość
16 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa

Produkty z serii

HMP3140B 294x387x2,5 Płyta montażowa CUBO H stal
Porównaj
LEGRAND
HMP3140B

HMP3140B 294x387x2,5 Płyta montażowa CUBO...

HMP3140B 294x387x2,5 Płyta montażowa CUBO H stal
HALP314011 310x400x110 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
Porównaj
LEGRAND
HALP314011

HALP314011 310x400x110 Obudowa CUBO H ALU...

HALP314011 310x400x110 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
HALP202318 200x230x180 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
Porównaj
LEGRAND
HALP202318

HALP202318 200x230x180 Obudowa CUBO H ALU...

HALP202318 200x230x180 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
HALP202311 200x230x110 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
Porównaj
LEGRAND
HALP202311

HALP202311 200x230x110 Obudowa CUBO H ALU...

HALP202311 200x230x110 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
HALP165609 160x560x90 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
Porównaj
LEGRAND
HALP165609

HALP165609 160x560x90 Obudowa CUBO H ALU...

HALP165609 160x560x90 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar