ISV 2P szer/wys-1/2 Moduł szyn zbiorczychRITTAL

files/fotob/391416.jpg.
ISV 2P szer/wys-1/2 Moduł szyn zbiorczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9666590
Kod EAN: 
4028177676480
Symbol Sonepar: 
P01758777
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Moduł szyn zbiorczych N/PE (ISV), 1 jedn.szer. (250 mm), 2 jedn.wys. (300 mm)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 20x5 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Prąd znamionowy In
319 A
Szerokość
20 mm
Wysokość
5 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3582000
SV 2400mm (6szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 2400mm (6szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 12x5 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Prąd znamionowy In
210 A
Szerokość
12 mm
Wysokość
5 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3580000
SV 2400mm (6szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 30x5 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Prąd znamionowy In
384 A
Szerokość
30 mm
Wysokość
5 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3584000
SV 2400mm (6szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 2400mm (6szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 12x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
10 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3580100
SV 2400mm (6szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 30x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
10 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3586005
SV 30x10mm (3szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV CUPONAL 20x5 (6szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza CUPONAL, SxW: 20x5 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3582020
SV CUPONAL 20x5 (6szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV CUPONAL 30x5 (6szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza CUPONAL, SxW: 30x5 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3584020
SV CUPONAL 30x5 (6szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 20x10 2400mm (3szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 20x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3585005
SV 20x10 2400mm (3szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 20x10 (3szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza CUPONAL, SxW: 20x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3585020
SV 20x10 (3szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV CUPONAL 30x10 (3szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza CUPONAL, SxW: 30x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
3586020
SV CUPONAL 30x10 (3szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar