M251021C-02 Moduł kameryABB

files/fotob/1659737.jpg.
M251021C-02 Moduł kamery
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M251021C-02
Nr Katalogowy: 
2TMA210010N0001
Kod EAN: 
6955891803992
Symbol Sonepar: 
P01798301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Camera module for 2-wire welcome system, with IR lighting

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Kąt widzenia kamery
104 °
Szerokość
97 mm
Wysokość
41 mm
Zakres napięcia pracy
28 - 28 V
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Tak
Model
Moduł wideo
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Montaż podtynkowy
Tak
Odczyt nośnika danych
Nie
System wizyjny
PAL
Odczyt danych biometrycznych
Nie
Zawiera klawiaturę
Nie
Z obudową
Nie
Kamera regulowana ręcznie
Tak
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Odczyt kodu
Nie
Sposób instalacji
System Bus
Z funkcją dzień/noc
Tak
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar