SR 19 6U Rama wychylnaRITTAL

files/fotob/14234.jpg.
SR 19 6U Rama wychylna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2377060
Kod EAN: 
4028177214972
Symbol Sonepar: 
P00473415
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SR Rama wychylna, mała, do TS, SE, do szer.: 600/800 mm, 6 U

Dane techniczne

Numer RAL
256
Szerokość
600800 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

PS 800mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do SxWxG: 800 mm, dł.: 695 mm

Dane techniczne

Długość
695 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
800 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4377000
PS 800mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do SxWxG: 600 mm, dł.: 495 mm

Dane techniczne

Długość
495 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
73 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4376000
PS (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 47mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja B, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 47 mm
Porównaj
2484000
SZ 47mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR 130D (5szt) Blokada ramy wychylnej z zawiasem

Opis produktu

SR Blokada ramy wychylnej, z zawiasami 130°
Porównaj
1979200
SR 130D (5szt) Blokada ramy wychylnej z zawiasem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 395mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do SxWxG: 500 mm, dł.: 395 mm

Dane techniczne

Długość
395 mm
Szerokość
73 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Profil pojedynczy
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Porównaj
4375000
PS 395mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 295mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

SZ Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do SxWxG: 400 mm, dł.: 295 mm
Porównaj
4374000
PS 295mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar