UC21D6 300x250 Zestaw dla gniazd typu DHAGER

files/fotob/181305.jpg.
UC21D6 300x250 Zestaw dla gniazd typu D
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UC21D6
Kod EAN: 
3250616370692
Symbol Sonepar: 
P01897683
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N HC 300x250mm zestaw dla gniazd typu D na system szyn 60mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 mm
Głębokość
125 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalny prąd znamionowy
630 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
12 mm
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

S941L 30x5/30x10mm 1000mm Profil izol.szyn zbiorczych

Opis produktu

Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm
Porównaj
S941L
S941L 30x5/30x10mm 1000mm Profil izol.szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ017 Pokrywa zaślepiająca do D02

Opis produktu

Maskownica pokryw bezpiecznikowych D02/DII/DIII

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
55 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Pokrywa
Porównaj
UZ017
UZ017 Pokrywa zaślepiająca do D02
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar