UD32B2 450x500mm BlokHAGER

files/fotob/234060.jpg.
UD32B2 450x500mm Blok
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UD32B2
Kod EAN: 
3250616141841
Symbol Sonepar: 
P01765000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 3x26M 450x500mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
78
Liczba szyn DIN
3
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
450 mm
Możliwość rozbudowy
Tak
Z szyną zbiorczą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

S35S 219mm RAL9010 Maskownica wyłamywalna

Opis produktu

Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
219 mm
Wysokość
54 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
S35S
S35S 219mm RAL9010 Maskownica wyłamywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A1 Bolec zamykający

Opis produktu

Univers N Bolce zamykające
Porównaj
UZ06A1
UZ06A1 Bolec zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZZ35S RAL9002 Maskownica wyłamywalna

Opis produktu

Maskownica wyłamywalna, RAL 9002, 226mm

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
226 mm
Wysokość
62 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
ZZ35S
ZZ35S RAL9002 Maskownica wyłamywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
JE003 (12szt) Pasek opisowy 24 moduły

Opis produktu

Pasek opisowy 24 moduły

Dane techniczne

Długość
435 mm
Szerokość
205 mm
Wysokość
20 mm
Przezroczysty
Tak
Porównaj
JE003
JE003 (12szt) Pasek opisowy 24 moduły
Szybki podgląd: Opis i parametry
JP002 430mm biała Maskownica wyłamywalna

Opis produktu

Maskownica 430mm 24M RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
430 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
54 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
JP002
JP002 430mm biała Maskownica wyłamywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT50C 2m Pokrywa kanału grzebieniowego

Opis produktu

Pokrywa kanału grzebieniowego l=2m

Dane techniczne

Szerokość
31 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
UT50C
UT50C 2m Pokrywa kanału grzebieniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny

Opis produktu

Univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
UZ05A1
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ005 (12szt) Taśma opisowa

Opis produktu

Univers Taśma opisowa przyklejana 12szt

Dane techniczne

Długość
216 mm
Głębokość
215 mm
Szerokość
215 mm
Wysokość
22 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Przezroczysty
Tak
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
UZ005
UZ005 (12szt) Taśma opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ52A1 Kanał do przewodów

Opis produktu

Univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa

Dane techniczne

Długość
550 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
550 mm
Wysokość
78 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
UZ52A1
UZ52A1 Kanał do przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ006 (5szt) Opis papierowy

Opis produktu

Univers N Pasek opisowy do wsuwania w listwę UZ005 5 arkuszy

Dane techniczne

Głębokość
215 mm
Szerokość
215 mm
Wysokość
252 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
UZ006
UZ006 (5szt) Opis papierowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
S35V 1000mm RAL9010 Maskownica

Opis produktu

Maskownica 1000mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1000 mm
Wysokość
54 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
S35V
S35V 1000mm RAL9010 Maskownica
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ25V2 (20szt) Klamra do przewodów mała

Opis produktu

Univers N Klamra do przewodów mała 20szt

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Szerokość
56 mm
Wysokość
65 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Model
Wspornik kątowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
UZ25V2
UZ25V2 (20szt) Klamra do przewodów mała
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ25V1 (20szt) Klamra do przewodów duża

Opis produktu

Univers N Klamra do przewodów duża 20szt

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Szerokość
135 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Model
Wspornik kątowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
UZ25V1
UZ25V1 (20szt) Klamra do przewodów duża
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01V2 (20szt) Adapter klamry małej

Opis produktu

Univers N Adapter do klamry małej 20szt

Dane techniczne

Głębokość
61.8 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
15.6 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Porównaj
UZ01V2
UZ01V2 (20szt) Adapter klamry małej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01V1 (20szt) Adapter klamry dużej

Opis produktu

Univers N Adapter do klamry dużej 20szt

Dane techniczne

Głębokość
128 mm
Szerokość
203 mm
Wysokość
68 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
UZ01V1
UZ01V1 (20szt) Adapter klamry dużej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar