UN32TN Podzespół do zabudowyHAGER

files/fotob/280648.jpg.
UN32TN Podzespół do zabudowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UN32TN
Kod EAN: 
3250616240384
Symbol Sonepar: 
P00685889
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW32/33U

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
450 mm
Z pokrywą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VZ314BL mod.komun.BTR zaślepka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR zaślepka
Porównaj
VZ314BL
VZ314BL mod.komun.BTR zaślepka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ306 zest.mont płyt VDI Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ306 to zestaw montażowy zaprojektowany do mocowania urządzeń multimedialnych na perforowanych płytach montażowych w rozdzielnicach multimedialnych Hager volta serii VU, VH, VA. Ułatwia elastyczną instalację i organizację komponentów w rozdzielnicach multimedialnych w budownictwie mieszkaniowym
Porównaj
VZ306
VZ306 zest.mont płyt VDI Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ312BS pasek opisowy do FZ12Mx Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Pasek opisowy do FZ12Mx samoprzylepny

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
214 mm
Wysokość
21 mm
Kolor
Biały
Model
Inne
Tekstowy
Z nadrukiem
Magnetyczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
VZ312BS
VZ312BS pasek opisowy do FZ12Mx Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny

Opis produktu

Univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
UZ05A1
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ02MM Uchwyt dla urządzeń multim.(2szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Uchwyt dla urządzeń multimedialnych, plastikowy, biały (zestaw 2szt.)
Porównaj
VZ02MM
VZ02MM Uchwyt dla urządzeń multim.(2szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ314RJ mod.komun.BTR RJ45 6 ISOA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 180°
Porównaj
VZ314RJ
VZ314RJ mod.komun.BTR RJ45 6 ISOA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ316FB moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo IEC
Porównaj
VZ316FB
VZ316FB moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ317FS moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC
Porównaj
VZ317FS
VZ317FS moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ315FF mod.komun.BTR F/F Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo F/F
Porównaj
VZ315FF
VZ315FF mod.komun.BTR F/F Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ318LC moduł komunikacyjny BTR KOAX Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo LC-D ZrO2
Porównaj
VZ318LC
VZ318LC moduł komunikacyjny BTR KOAX Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ24MMO patchpanel 24mod Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 24M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
24
Model
Inne
Porównaj
FZ24MMO
FZ24MMO patchpanel 24mod Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar