2068 2M FT (2mb) SZYNA KOŁPAKOWA PEŁNAOBO-BETTERMANN

files/fotob/1172619.jpg.
2068 2M FT (2mb) SZYNA KOŁPAKOWA PEŁNA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1118129
Kod EAN: 
4012195047056
Symbol Sonepar: 
P01069853
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych

Dane techniczne

Ciężar
0.89 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
0.495 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
0.846 cm4
Szerokość
35 mm
Szerokość szczeliny
16.5 mm
Wysokość
18 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
0.49 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
0.85 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
0.44 cm³
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
1.05 cm³
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Odłamywane
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2056/28 FT OBEJMA 1-kablowa BBS 22-28mm

Opis produktu

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo, wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035

Dane techniczne

Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
22 - 28 mm
Sposób montażu
Szyna profilowana
Bezhalogenowe
Tak
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Ocynk ogniowy
Materiał obejmy
Stal
Materiał śruby
Stal
Wykończenie powierzchni przekładki dolnej
Ocynk ogniowy
Materiał przekładki dolnej
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Ocynk ogniowy
Z szyną metalową
Nie
Z przekładką górną
Nie
Z szyną z tworzywa sztucznego
Tak
Gatunek materiału przekładki dolnej
Polipropylen (PP)
Porównaj
1160281
2056/28 FT OBEJMA 1-kablowa BBS 22-28mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACMSN M8 ZL Nakrętka ślizgowa

Opis produktu

Nakrętka ślizgowa do stosowania z szyną profilową CM3015, CM3518 oraz AM3518

Dane techniczne

Długość
26 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Zatrzaskowy
Nie
Z podkładką
Nie
Z nakrętką sześciokątną
Nie
Ze sprężyną
Nie
Porównaj
1147060
ACMSN M8 ZL Nakrętka ślizgowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACMHB M8x30 ZL Śruba z łbem młoteczkowym

Opis produktu

Śruba z łbem młoteczkowym do stosowania z szynami CM3015, CM3518 oraz AM3518

Dane techniczne

Długość
33.5 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość główki
16.5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Powłoka płatkowa cynkowa/aluminiowa
Gatunek materiału
Inne
Do szyn montażowych
Tak
Porównaj
1148060
ACMHB M8x30 ZL Śruba z łbem młoteczkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar