AWSS 41 FT WSPORNIK ŚCIENNYOBO-BETTERMANN

files/fotob/940700.jpg.
AWSS 41 FT WSPORNIK ŚCIENNY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AWSS-SERIE
Nr Katalogowy: 
6417914
Kod EAN: 
4012196340392
Symbol Sonepar: 
P10069198
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik ścienny o konstrukcji ciężkiej

Dane techniczne

Długość
400 mm
Obciążenie dopuszczalne
10 kN
Szerokość
410 mm
Wysokość
335 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Wysięgnik ścienny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FRSB 6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M6x12

Opis produktu

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną wraz z nakrętką kombi

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Z podkładką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Z kołnierzem
Nie
Samoblokująca
Nie
Lewy gwint
Nie
Kształt główki
Inne
System przykręcania
Inne
Porównaj
6406122
FRSB 6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M6x12
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar