CWP/CWOP40H40/03 Ceownik wzmocnionyBAKS

files/fotob/1435332.jpg.
CWP/CWOP40H40/03 Ceownik wzmocniony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CWP/CWOP
Nr Katalogowy: 
611103
Kod EAN: 
5900993004359
Symbol Sonepar: 
P00531597
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
0.39 kg
Długość
300 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NO 40x40N Nakładka ochronna
Porównaj
760510
NO 40x40N Nakładka ochronna
NO 40x20 Nakładka ochronna
Porównaj
670400
NO 40x20 Nakładka ochronna
PZC40 Płytka ceownika

Dane techniczne

Szerokość płytki
42 mm
Wysokość płytki
40 mm
Materiał
Stal
Model
Poziomy/pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
750300
PZC40 Płytka ceownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC40H20 Łącznik ceownika
Porównaj
660500
LC40H20 Łącznik ceownika
LCW40H35 Łącznik ceownika
Porównaj
660200
LCW40H35 Łącznik ceownika
PLP16/2 Płaskownik

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Obciążenie dopuszczalne
1 kN
Szerokość
16 mm
Wysokość
1.5 mm
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil płaski
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
640220
PLP16/2 Płaskownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLP25/2 Płaskownik

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Obciążenie dopuszczalne
1.5 kN
Szerokość
25 mm
Wysokość
1.5 mm
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil płaski
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
640320
PLP25/2 Płaskownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CWP/CWOP40H40/04 Ceownik wzmocniony

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
0.52 kg
Długość
400 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
611104
CWP/CWOP40H40/04 Ceownik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTP25H25/2 Kątownik

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil L
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj perforacji
2 strony perforowane
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
620220
KTP25H25/2 Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTP25H25/3 Kątownik

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
620230
KTP25H25/3 Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CWP/CWOP40H40/05 Ceownik wzmocniony

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
0.65 kg
Długość
500 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
611105
CWP/CWOP40H40/05 Ceownik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTP35H35/2 Kątownik

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil L
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj perforacji
2 strony perforowane
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
620520
KTP35H35/2 Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP28H12/2 Ceownik

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników

Dane techniczne

Ciężar
0.92 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
28 mm
Szerokość profilu
28 mm
Wysokość
12 mm
Wysokość profilu
12 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil U
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
611420
CP28H12/2 Ceownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CWP/CWOP40H40/1 Ceownik wzmocniony

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
1.3 kg
Długość
1000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
611110
CWP/CWOP40H40/1 Ceownik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP40H20/2 Ceownik

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników

Dane techniczne

Ciężar
1.56 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
20 mm
Wysokość profilu
20 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil U
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
611720
CP40H20/2 Ceownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP28H12/3 Ceownik

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników

Dane techniczne

Ciężar
1.38 kg
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
28 mm
Szerokość profilu
28 mm
Wysokość
12 mm
Wysokość profilu
12 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil U
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
611430
CP28H12/3 Ceownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CWP40H22/2 Ceownik wzmocniony

Opis produktu

Podwieszanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów; w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
2.06 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość profilu
22 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Tak
Odłamywane
Nie
Porównaj
610220
CWP40H22/2 Ceownik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
CWP30H30/2 Ceownik wzmocniony

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników

Dane techniczne

Ciężar
2 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Szerokość profilu
30 mm
Wysokość
30 mm
Wysokość profilu
30 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
613620
CWP30H30/2 Ceownik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP40H20/3 Ceownik

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników

Dane techniczne

Ciężar
2.34 kg
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
20 mm
Wysokość profilu
20 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil U
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
611730
CP40H20/3 Ceownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CWP/CWOP40H40/2 Ceownik wzmocniony

Opis produktu

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
2.6 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil C
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
611120
CWP/CWOP40H40/2 Ceownik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar