US 7 600 VA4301 (6000mm) WIESZAK UOBO-BETTERMANN

files/fotob/338071.jpg.
US 7 600 VA4301 (6000mm) WIESZAK U
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
US 7-SERIE
Nr Katalogowy: 
6341993
Kod EAN: 
4012196190157
Symbol Sonepar: 
P01606974
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 70 x 50 mm

Dane techniczne

Ciężar
24.33 kg
Długość
6000 mm
Grubość materiału
4 mm
Szerokość
70 mm
Szerokość otworu
14 mm
Szerokość profilu
70 mm
Szerokość szczeliny
40 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość profilu
50 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
13.786 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
36.841 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
4.112 cm3
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
10.526 cm3
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VUS7 VA4301 ŁĄCZNIK WIESZAKA U

Opis produktu

Łącznik, do łączenia wieszaków US 7
Porównaj
6018408
VUS7 VA4301 ŁĄCZNIK WIESZAKA U
Szybki podgląd: Opis i parametry
US7KS OR NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń wieszków US 7

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
70 mm
Szerokość pokrywy
70 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Profil U
Porównaj
6338497
US7KS OR NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar