Charakterystyka ogólna:
Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Element prosty 3 m bez gniazd- Do rozprowadzenia zasilania
- Pobór prądu możliwy jedynie ze złącza między elementami
- Obciążalność: 630 A
- Długość: 3000 mm
- Liczba gniazd: 0
- Materiał: Aluminium
- Ilość przewodów: 4
- Obudowa: ocynkowana