Charakterystyka ogólna:
System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP- Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
- Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
- Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
- Dostępne rodzaje- 4 przewodniki (3L+N+PE)
- 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
- Stopień ochrony - standardowo IP55
- Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
- Średnia temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Elementy prosteElement zasilający standard - 3000 mm- Materiał: Aluminium
- Obciążąlność: 1000 A
- Długość: 1000 - 1500 mm
- Przewodniki pojedyncze