Panel światł.SIMPLE 1U 24xSC DUPLEX szary Szafa 19 akcesoriaSABAJ

files/fotob/1131774.jpg.
Panel światł.SIMPLE 1U 24xSC DUPLEX szary Szafa 19 akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA ŚWIATŁOWODOWE
Nr Katalogowy: 
19-0097S
Kod EAN: 
5902027622102
Symbol Sonepar: 
P01131909
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria 19" Akcesoria do szaf 19". Osprzęt montowany w szafach - półki , zaślepki, patch panele, przełącznice światłowodowe, organizery kabli etc

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Obud.zapasu kabla stelaża 700x700 czarny Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0130C

Obud.zapasu kabla stelaża 700x700 czarny...

Obud.zapasu kabla stelaża 700x700 czarny Szafa 19 akcesoria
Obud.zapasu kabla stelaża 700x700 szary Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0130S

Obud.zapasu kabla stelaża 700x700 szary Szafa...

Obud.zapasu kabla stelaża 700x700 szary Szafa 19 akcesoria
Stelaż zapasu kab.350x350 stały czarny Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0149C

Stelaż zapasu kab.350x350 stały czarny Szafa...

Stelaż zapasu kab.350x350 stały czarny Szafa 19 akcesoria
Panel światłowodowy Modułarny 3U czarny Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0118C

Panel światłowodowy Modułarny 3U czarny Szafa...

Panel światłowodowy Modułarny 3U czarny Szafa 19 akcesoria
Stelaż zapasu kab.600x600 stały czarny Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0152C

Stelaż zapasu kab.600x600 stały czarny Szafa...

Stelaż zapasu kab.600x600 stały czarny Szafa 19 akcesoria
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar