XCC1930TS25RN EnkoderTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512471.jpg.
XCC1930TS25RN Enkoder
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XCC1930TS25RN
Kod EAN: 
3389119015363
Symbol Sonepar: 
P01317665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Enkoder inkrem. Ø 90, wał przelotowy 30mm, 2500 punktów, 5 V RS422. gama produktów: OsiSense XCC - typ enkodera: enkoder inkrementalny - nazwa enkodera: XCC - zastosowanie produktu: - - średnica: 90 mm - średnica wału: 30 mm - rodzaj wału: wał przelotowy - rozdzielczość: 2500 punktów - stopień wyjścia: typ R - rodzaj etapu wyjściowego: napęd 5V, RS422 - materiał obudowy: zamak

Dane techniczne

Liczba obrotów
1 - 1
Średnica wałka
30 - 30 mm
Liczba kroków na jeden obrót
2500 - 2500
Model
Enkoder inkrementalny
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyk radialny
Wyjścia sygnałowe enkodera obrotowego
A+B+0
Fizyczna zasada pomiaru
Optyczny
Rozmiar enkodera
87
Rodzaj materiału przewodzącego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj wałka do enkodera
Wałek drążony
Standard interfejsu
RS-422
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Programowalny
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar