MH-TS12 12'' USB EKR.DOTYK. Komputer z pan.sterowanie F&HomeF&F

files/fotob/2283485.jpg.
MH-TS12 12'' USB EKR.DOTYK. Komputer z pan.sterowanie F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MH
Nr Katalogowy: 
MH-TS12
Kod EAN: 
5908312593850
Symbol Sonepar: 
P00888250
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednostka centralna + panel dotykowy 12" Jednostka dotykowa 12 lub 15 cali mH-TS12, mH-TS15 jest centralnym elementem systemu. Montowana jest poza rozdzielnią poprzez wmurowanie w ścianę obudowy panelu. Zasilana jest z sieci 230V i wymaga osobnego podłączenia z rozdzielni głównej. Komunikuje się z systemem poprzez linię CAN (przewód 6 lub 10m w zestawie). Jeżeli w planach jest sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych lub przez Internet należy do panelu podciągnąć przewód UTP domowej sieci komputerowej. Ze względu na inwazyjny montaż (potrzeba wykucia otworu w ścianie) umiejscowienie jednostki należy przewidzieć na etapie budowy budynku (przed tynkowaniem). Panel dotykowy służy do konfigurowania: Programowania wstępnego (rozmieszczenie elementów na planie budynku Programowania ustawień ściemniaczy (histereza) Ustawiania programatorów urządzeń(w cyklu rocznym co 15 minut) Ustawiania programatorów ogrzewania i chłodzenia Ustawiania histerezy urządzeń silnikowych (rolety, żaluzje) Definiowania scen (scenariusz może zawierać integrację sterowania oświetleniem, roletami, temperaturą niezależne załączenie wybranych odbiorników) Ustawiania kolorystyki interfejsu (dopasowanie do indywidualnych potrzeb) Wgrywania zdjęć do wygaszacza (elektroniczna ramka) Konfigurowania moduł GSM i Ethernet Aktualizacji oprogramowania (przy pomocy pendrive)

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
0
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Panel sygnalizacyjno-sterujący
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe interfejsy
USB
Funkcje dotykowe
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Konfiguracja elementów
Element sterowania
Pole opisowe
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wyświetlacz
Kolor
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar