MK-08B czarny WideodomofonF&F

files/fotob/2282508.jpg.
MK-08B czarny Wideodomofon
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MK
Nr Katalogowy: 
MK-08B
Kod EAN: 
5908312596349
Symbol Sonepar: 
P01197479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor czarny Materiał obudowy tworzywo nano glass Instalacja 4-przewodowa Wymiary 241×161×23 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania TAK Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie)

Dane techniczne

Przekątna ekranu
0 mm
Przekątna ekranu (cale)
0 in.
Kolor
Czarny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych
Tak
Sposób instalacji
System wieloprzewodowy
Sterowanie wideo
Nie
System wizyjny
Kolor
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar