VC-FSMA-M-KT-2 SET Wkładka stykowa światłowodowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1231251.jpg.
VC-FSMA-M-KT-2 SET Wkładka stykowa światłowodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1855703
Symbol Sonepar: 
P10261471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka stykowa światłowodowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: FSMA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 1

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Średnica styków
3.1 mm
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z obudową
Tak
Materiał pokrycia styków
Srebro
Akcesorium
Tak
Materiał wkładu
Inne
Z ochroną przewodu
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSM-FO-STRIP Ściągacz izolacji

Opis produktu

Szczypce do zdejmowania izolacji usuwania poszczególnych elementów kabla światłowodowego. Szczególnie przydatne do wszelkich kabli polimerowych i HCS. Specjalna mechanika i kształt noży pozwalają uniknąć uszkodzenia włókien światłowodowych. Wymiary (dł.
Porównaj
2744199
PSM-FO-STRIP Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-SET-FSMA-POLISH Zestaw polerski włókien polimerowych

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne
Porównaj
2799348
PSM-SET-FSMA-POLISH Zestaw polerski włókien polimerowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-POLISHER/M FSMA Tarcza polerująca

Opis produktu

Tarcza polerująca
Porównaj
1884982
VC-POLISHER/M FSMA Tarcza polerująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar