ASFORA 2x2P brąz Gniazdo siecioweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/945012.jpg.
ASFORA 2x2P brąz Gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EPH9700269
Kod EAN: 
3606480939563
Symbol Sonepar: 
P10043859
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric Asfora socket-outlet EPH9700269 in color bronze is a complete product with 2 outlets. The outlet pole configuration of this socket-outlet is 2 x 2P And it is used in Poland. Its power range is 3680W. 83 mm, 123 mm, 46 mm is the dimension of this socket-outlet, and its projecting depth is 23 mm. Flush mounting is available so that its box can be recessed into the surface. The painted surface finish helps gain this device aesthetic point, at the same time makes it exceptional wear and corrosion resistant. IP20 level makes the socket-outlet as reliable and resistant as possible. The connection terminals of this socket-outlet are lift terminals. The conductor material of copper makes it more reliable. The device satisfies the standard of IEC 60884-1 too. It obtained B certificate as well. What"s more, this socket-outlet is qualified as a green premium product. In addition, this socket-outlet is specially designed for residential, small commercial, facilitating the daily needs easily and safely. Asfora products are made from high-quality materials that won"t yellow over time. The sleek, elegant design harmonizes perfectly with virtually any interior

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
46 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba faz
1
Liczba jednostek
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
83 mm
Wysokość osprzętu
123 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Brąz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar