SUNO aluminium Adapter Keystone podwójnyLEGRAND

files/fotob/1205217.jpg.
SUNO aluminium Adapter Keystone podwójny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUNO2
Nr Katalogowy: 
721345
Kod EAN: 
3414972039628
Symbol Sonepar: 
P10066581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter KEYSTONE podwójny. Do gniazd przesyłu danych. Mechanizm wymaga dodania ramki. Kolor Aluminium

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
40.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
9023
Szerokość osprzętu
72.9 mm
Wysokość osprzętu
72.9 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z podświetleniem
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Odporność udarowa
IK04
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar