UNICA PLUS biel polarna Gniazdo RTV+SAT końcoweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/492155.jpg.
UNICA PLUS biel polarna Gniazdo RTV+SAT końcowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA
Nr Katalogowy: 
MGU50.454.18B2
Kod EAN: 
3606480346248
Symbol Sonepar: 
P01158639
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unica, Gniazdo RTV/SAT końcowe (DIY). nazwa gamy: Unica (ramki standardowe) - Typ produktu lub komponentu : gniazdo radiowo-telewizyjne R-TV/SAT - prezentacja urządzenia: mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną - rodziaj gniazda TV: oddzielne gniazdko

Dane techniczne

Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
1.4 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
0.8 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
1.4 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
0.8 dB
Zakres częstotliwości
10 - 2150 MHz
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Model
Gniazdo końcowe
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Pokrywa
Plakietka centralna
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Z pokrywą
Tak
Do zasilania zdalnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar