5UB4711 IP44 GNIAZDO SCHUKO DELTASIEMENS

files/fotob/1108644.png.
5UB4711 IP44 GNIAZDO SCHUKO DELTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5UB4711
Kod EAN: 
4001869052021
Symbol Sonepar: 
P00705588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DELTA flaeche IP44, AP Dark gray/light gray SCHUKO socket outlet 10/16 A 250 V With screwless Connection terminals with spring flap, 66x 75 mm DELTA switches and socket outlets – design and quality to perfection from Siemens. Our Delta flaeche IP 44 surface-mounting range provides you with an attractive design, enhanced safety and easy operation. So that the electrical installation does not get "wet feet". The Siemens surface-mounting program Delta flaeche IP 44 offers the following advantages: 1. Durable, high-impact thermoplastic enclosure. 2. Screwless terminals for switch and socket outlet inserts. 3. Insulated reset levers ensure touch protection. 4. Easy conductor releases at a press of a button, no tools required. 5. All terminals are designed as double terminals. www.siemens.com/delta. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
2
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
54 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
75 mm
Wysokość osprzętu
66 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Model zamykany
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z pokrywą uchylną
Tak
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
Inne
Obrócona wkładka centralna
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar