CELIANE 16A 250V Ochronnik przeciwprzepięciowyLEGRAND

files/fotob/670016.jpg.
CELIANE 16A 250V Ochronnik przeciwprzepięciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067193
Kod EAN: 
3245060671938
Symbol Sonepar: 
P00741030
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Ochrona przeciwprzepięciowa Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: Ochrona przeciwprzepięciowa - Typ 2/3, ochrona bezpośrednia do gniazd komputerowych lub elektronicznych w instalacjach już chronionych przez przepięciami w panelu - Do podłączania jednego lub więcej gniazdek - Utrzymuje zadane napięcie po przepięciu (z sieci lub uderzenia pioruna) do wymiany modułu - Ochrona maksymalnie 5 gniazd (lub 10 jeśli występuje 5 gniazd podwójnych) - Zgodne z normą EN 61 643-11 - Znamionowy prąd wyładowczy (In) 1.5 kA - Maksymalny prąd wyładowczy (Imax) 6 kA - Poziom ochrony (Up) L-N 1 kV - Napięcie obwodu otwartego (Uoc) 3 kV - Wskazanie ochrony za pomocą diody LED - Zielony ochronnik przepięciowy sprawny - Czerwony należy wymienić wkładkę ochronnika

Dane techniczne

Liczba biegunów
6
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
2.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
250 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
250 V
Poziom ochrony
1 kV
Poziom ochrony L-N
1 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
1 kV
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowe napięcie DC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
1 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
1.5 kA
Sposób montażu
Natynkowy/podtynkowy
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Tak
Typ 3
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar