HELMO 2P+Z 2xUSB Gniazdo z ładowarkąLEGRAND

files/fotob/662925.jpg.
HELMO 2P+Z 2xUSB Gniazdo z ładowarką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
50671
Kod EAN: 
3245060506711
Symbol Sonepar: 
P01145420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozgałęźniki wtyczkowe Gniazdo 2P+Z z ładowarką 2xUSB Parametry produktu: Gniazdo 2P+Z z wtyczką 2P+Z - Wyposażone w 2 gniazda USB (ładowarka, razem 1000 mA) - Wyposażone w ochronnik - Posiada specjalny uchwyt/półeczkę do umieszczenia np. smartfona - Dostarczane z 1 przewodem zwijanym USB-microUSB (1m)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
63 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
86 mm
Wysokość osprzętu
87 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Kremowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Inne
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przezroczysty
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Model zamykany
Nie
Odporność udarowa
IK04
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar