K.5 stal szlachetna lakierowana Gniazdo HDMI 90st.HAGER

files/fotob/107811.jpg.
K.5 stal szlachetna lakierowana Gniazdo HDMI 90st.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3315437004
Kod EAN: 
4011334330691
Symbol Sonepar: 
P00994536
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

K.5 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, stal szl, lak

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Stal szlachetna
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Gniazda ekranowane
Tak
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 5-krotna pozioma

Opis produktu

K.5 Ramka 5-krotna, pozioma, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
371 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13937004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 5-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 4-krotna pozioma

Opis produktu

K.5 Ramka 4-krotna, pozioma, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
300 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13837004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 4-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 4-krotna pionowa

Opis produktu

K.5 Ramka 4-krotna, pionowa, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
87 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
293.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13437004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 4-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 3-krotna pozioma

Opis produktu

K.5 Ramka 3-krotna, pozioma, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
229 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13737004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 3-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 3-krotna pionowa

Opis produktu

K.5 Ramka 3-krotna, pionowa, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
87 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
222.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13337004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 3-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 2-krotna pozioma

Opis produktu

K.5 Ramka 2-krotna, pozioma, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
158 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
13637004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 2-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 2-krotna pionowa

Opis produktu

K.5 Ramka 2-krotna, pionowa, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
87 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
151.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13237004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 2-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 1-krotna

Opis produktu

K.5 Ramka 1-krotna, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
87 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13137004
K.5 stal szlachetna nierdzewna Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlachetna inox Ramka 5-krotna pionowa

Opis produktu

K.5 Ramka 5-krotna, pionowa, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
87 mm
Szerokość wbudowania
71.5 mm
Wysokość
364.5 mm
Wysokość wbudowania
56.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
13537004
K.5 stal szlachetna inox Ramka 5-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar