Niloe Step czarny Wyjście kabloweLEGRAND

files/fotob/.
Niloe Step czarny Wyjście kablowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NSTEP
Nr Katalogowy: 
863529B
Symbol Sonepar: 
P10237066
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
44.2 mm
Numer RAL (zbliżony)
9017
Szerokość osprzętu
75.8 mm
Wysokość osprzętu
75.8 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zaciski
Brak
Rodzaj połączenia
Bez zacisku

Produkty z serii

NILOE STEP 2P+Z z USB C stalowy przesłony Gniazdo
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
863438

NILOE STEP 2P+Z z USB C stalowy przesłony...

NILOE STEP 2P+Z z USB C stalowy przesłony Gniazdo
NILOE STEP 2P+Z USB typ C czarny Gniazdo zasilające z ładowarką
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
863538

NILOE STEP 2P+Z USB typ C czarny Gniazdo...

NILOE STEP 2P+Z USB typ C czarny Gniazdo zasilające z ładowarką
NILOE STEP 2P+Z z USB C biały Gniazdo zasilające z przesłoną
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
863138

NILOE STEP 2P+Z z USB C biały Gniazdo zasilające...

NILOE STEP 2P+Z z USB C biały Gniazdo zasilające z przesłoną
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar