SUNO TV-R-SAT PRZELOTOWE 14 DB, BIAŁY Gniazdo TVLEGRAND

files/fotob/1205775.jpg.
SUNO TV-R-SAT PRZELOTOWE 14 DB, BIAŁY Gniazdo TV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUNO2
Nr Katalogowy: 
721168
Symbol Sonepar: 
P10193261
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo TV-R-SAT przelotowe 14 dB. Gniazdo TV-R-SAT pozwala na dystrybucję sygnałów telewizyjnych, radiowych i SAT wszystkich operatorów. Mechanizm wymaga dodania ramki. Kolor Biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.8 mm
Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40.6 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
72.5 mm
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
1.5 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
14 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
14 dB
Wysokość osprzętu
72.7 mm
Zakres częstotliwości
4 - 2400 MHz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gniazdo końcowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Rodzaj gniazdka
TV/RD/SAT
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Pokrywa
Plakietka centralna
Do zasilania zdalnego
Tak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar