USB type A 2x5V 2,1A IP54 Gniazdo ładowaniaPCE

files/fotob/1189607.jpg.
USB type A 2x5V 2,1A IP54 Gniazdo ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
u25050
Symbol Sonepar: 
P10128056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo ładowania USB 5V/2,1A (2x) z wbudowanym zasilaczem do ładowania i zasilania urządzeń mobilnych ze złączem USB
- Obudowa z tworzywa,
- Kolor: zbliżony do RAL1023,
- 2 szt. USB typ A gniazda umożliwiające jednoczesne ładowanie 2 urządzeń USB,
- Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
- Wejście: 240V AC, 50/60Hz, 0,15A (Bezpiecznik zapasowy zewnętrzny 6A charakterystyka B konieczny),
- Zasilanie: 2x przewody łączące AWG 22-18, długość: ok 180mm,
- Wyjście napięcie: 2x 5V DC,
- Zużycie energii przy braku obciążenia: 0.3W max.,
- Prąd znamionowy: na złącze 2,1 A - z wbudowanym zarządzaniem obciążeniem 2.1A max.,
- Kategoria przepięciowa: II, klasa ochrony: II,
- Wymiary WxSzxG: 62,5x50x50,3 mm, rozstaw otworów w kołnierzu: 38x38 mm z uszczelką kołnierza (guma),
- Stopień ochrony: IP54 / IP20 (zamknięta / otwarta pokrywa)

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
50.3 mm
Numer RAL
1023
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
62.5 mm
Rodzaj złącza wtykowego
USB
Kolor
Żółty
Montaż natynkowy
Tak
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Śrubowy
Kanał instalacyjny
Tak
Konfiguracja elementów
Inne
Kierunek wylotu
Prosty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar