M45 2M 10dB Gniazdo TV-RD końcoweLEGRAND

files/fotob/670062.jpg.
M45 2M 10dB Gniazdo TV-RD końcowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
078788
Kod EAN: 
3245060787882
Symbol Sonepar: 
P00512954
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda telewizyjne Program Mosaic- Mechanizm do montażu w uchytach instalacyjnych Programu Mosaic Parametry produktu: Gniazdo TV ø 9,52 mm męskie-żenskie- Posiadają zacisk do podłączeń automatycznych kabla współosiowego - Do instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej z demodulatorem indywidualnym - Przeznaczone do odbioru sygnału analogowego i cyfrowego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba gniazd
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
45 mm
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
10 dB
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
4 - 862 MHz
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gniazdo końcowe
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Pokrywa
Plakietka centralna
DAB+
Nie
Z pokrywą
Nie
Do zasilania zdalnego
Nie
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj gniazdka
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar