SKSD3SRO1 CZERWONY GNIAZDO SCHUKO 1xOBO-BETTERMANN

files/fotob/86121.jpg.
SKSD3SRO1 CZERWONY GNIAZDO SCHUKO 1x
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6117047
Kod EAN: 
4012196459377
Symbol Sonepar: 
P01049657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

GNIAZDO SCHUKO POJ.33° ZIEL.

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Funkcja wyłączania
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Pokrywa
Plakietka centralna
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar