AM-TOP 16A/3P 6h 230V IP67 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.MENNEKES

files/fotob/575486.png.
AM-TOP 16A/3P 6h 230V IP67 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AM-TOP®
Nr Katalogowy: 
540
Kod EAN: 
4015394003946
Symbol Sonepar: 
P01155035
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Numer RAL
5007
Prąd znamionowy IEC
16 A
Prąd znamionowy wg UL/CSA
20 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) niebieskie
Kolor identyfikacyjny
Niebieski
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

AM_TOP 16A/4P 5h 690V IP44 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
2113

AM_TOP 16A/4P 5h 690V IP44 Wtyczka 1-częściowa...

AM_TOP 16A/4P 5h 690V IP44 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP67 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
2405

AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP67 Wtyczka 1-częściowa...

AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP67 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP44 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
743

AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP44 Wtyczka 1-częściowa...

AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP44 Wtyczka 1-częściowa z zaciskami śrubowymi nikiel
AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP44 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.nik
Porównaj
MENNEKES
747

AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP44 Gniazdo przenośne...

AM-TOP 32A/7P 9h 230V IP44 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.nik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar